Execuţie:
VITALITY PLUS Încălţăminte de protecţie pentru femei cu amortizare în mai multe zone
SECURA VARIO Vitality® şi
STEITZ FLEX-ZONE® Talpă exterioară cu zonă de flexie.
- Strat superior de material funcţional ultra-uşor cu inserţii textile care lasă pielea să respire.
- Limbă închisă.
- Benzi reflectorizante de siguranţă.
- Branţuri cu inserţie confortabilă ERGO-SOFT ESD.
- Talpă interioară din piele naturală.
- Talpă exterioară TPU-Dynamics, albă.
- Protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD).
Încălţăminte cu limbă acoperită şi branţ din piele naturală.
- Vârf de protecţie a degetelor din aluminiu.
- Talpă TPU Dynamics.
- Structură a tălpii care reduce greutatea cu zonă de îmbinare la mijloc.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
Notă:
Varianta lată XB la Cod 092712.
Mărfuri depozitate de mărimea UE 36 – 41, se pot comanda la mărimea UE 35 – 42.