Sandale, negru AL 711 PLUS ESD, S1 NB

Cod articol: 092611
de la 
La cerere
Livrabil
46 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Sandală de protecţie din gama ALLROUND, cu închidere cu scai şi material de suprafaţă din material textil funcţional cu pori deschişi. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Elemente reflectorizante de siguranţă.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Talpă exterioară TPU Athletics ESD, albă.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092612.
Stoc de mărimea UE 39 – 48, se pot comanda la mărimea UE 36 – 48.

Produse potrivite

Din aceeași serie "AL 700 Plus ESD"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături