Ghete cu şireturi, negru/portocaliu uvex 2, S3

Cod articol: 092136
de la 
La cerere
Livrabil
45 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie uşoară şi flexibilă. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Mărimea 11.
  • Căptuşeală Distance Mesh.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Talpă din poliuretan din două straturi cu inserţii de poliuretan termoplastic, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
  • Bombeu din poliuretan pentru protejarea materialului de suprafaţă, pentru durabilitate mai lungă.
  • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
  • Echipare ESD.

Încălţăminte de protecţie cu piele netedă hidrofobă netăbăcită şi şireturi elastice cu închidere rapidă. Branţ fără elemente metalice, cu rezistenţă la călcare.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex 2"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături