Execuţie:
Încălţăminte de protecţie din piele netedă şi moale, cu talpă lată şi
rezistenţă mare la căldură până la cca 220 °C.
- Limbă închisă.
- Branţ confortabil ERGO-COOL cu structură de aerisire pentru confort climatic optim.
- Pingea Perbunan VX.
- Rezistenţă foarte mare la uzură şi antialunecare.
- Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică.
Ghete cu şireturi VX 769 Bau Perbunan cu strat superior din piele netedă şi moale combinată cu piele nubuc moale.
- Limbă închisă.
- Benzi reflectorizante de siguranţă.
- Talpă exterioară Perbunan VX, grai-albastră.
- Protecţie întărită a vârfurilor.
- Talpă interioară din piele naturală.
- Branţuri cu inserţie confortabilă ERGO-COOL®.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
Notă:
Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 38 – 48.