Cizme de protecţie din cauciuc

11produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Munca adevarată are nevoie de cizme de protecţie din cauciuc adevarate.

    Cizmele din cauciuc concepute pentru a respinge apa și murdăria protejează pantofii și gambele de noroi, murdărie și umezeală. Dar cizmele de siguranță din cauciuc trebuie să fie capabile să facă mult mai mult pentru a rezista la cerințele unei munci solicitante precum cea de fermier sau măcelar. Deci, la ce trebuie să fiți atenți atunci când cumpărați?

    Caracteristici, beneficii și cerințe ale cizmelor de siguranță din cauciuc

    Există câteva aspecte care trebuie luate în considerare atunci când cumpărați cizme de de siguranţă din cauciuc. De exemplu, picioarele muncitorilor de pe șantierele de construcții trebuie să fie protejate de încălțăminte dotată cu vârfuri și tălpi rezistente la perforații - lucru esențial în special în domeniul ingineriei civile și al construcției de conducte de canalizare. Pe de altă parte, pentru un maestru grădinar, acest lucru nu este neapărat o necesitate. În funcție de clasa de protecție necesară, S4 sau S5 -mai cuprinzătoare, în conformitate cu standardul EN ISO 20345, proprietățile antistatice, talpa rezistentă la combustibil și capacitatea de disipare sau de absorbție a energiei au, de asemenea, funcții de protecție pe lângă cele oferite de vârful de oțel. Prin urmare, este adesea important ca lucrătorii din industria construcțiilor să folosească o cizmă de cauciuc de siguranță S5, cu talpă de absorbție a șocurilor și talpă intermediară rezistentă la perforații. Pe de altă parte, lucrătorii de la curățenie apelează adesea la modele din categoria S4.

    Cu toate acestea, pentru ca picioarele să nu sufere inutil după o zi lungă de muncă, cizmele de siguranță din cauciuc trebuie să fie ușoare, în ciuda tuturor funcțiilor grele. Evitarea picioarelor obosite nu este însă atât de ușoară. Pentru că tălpile antiderapante și robuste (SRA/SRB/SRC disponibile) oferă siguranță, dar sunt pur și simplu mai grele decât cizmele obișnuite din cauciuc. Prin urmare, alegerea tipului de cauciuc este un factor important. Materialul sintetic, ușor, dar robust, este ușor de curățat și are adesea o formă ergonomică, fiind, de asemenea, delicat cu talpa piciorului. Cu toate acestea, atât în timpul verii fierbinți, cât și în timpul iernii reci, cizmele de siguranţă din cauciuc sunt mai confortabile decât cizmele de siguranță din PU sau PVC.

    O gamă largă pentru o protecție adecvată a picioarelor

    Protecția picioarelor nu este esențială doar în condiții de umezeală și ploaie. Protecția picioarelor este, de asemenea, obligatorie. În funcție de domeniul în care lucrați, sunt disponibile diferite tipuri de încălțăminte de siguranță și cizme de siguranță:

    Cizme de siguranță din cauciuc în magazinul online Hoffmann Group.

    Gama noastră de cizme de siguranță din cauciuc include produse de calitate selectate în conformitate cu criterii stricte. Produsele de cea mai bună calitate nu numai că economisesc bani, dar, când vine vorba de siguranța la locul de muncă, nu se poate pune problema compromisurilor în ceea ce privește siguranța maximă. Cumpărați cizme de cauciuc de siguranță de la producători renumiți, cum ar fi Dunlop PLUS, în magazinul nostru online. Serviciile exclusive pentru clienți vă așteaptă atunci când plasați comanda. Mărimea greșită? Nicio problemă - contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți! Dacă este necesar, aceștia vă vor ajuta să alegeți modelul potrivit!

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături