Maşină de filetat până la M10 720938

Cod articol: 075550 720938
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Ambalaj: Valiză de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Denumirea producătorului GWP 10
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 450 W
Turaţie maximă 0 min-1 - 450 min-1
Sistem de prindere B12
⌀ maxim filetare în oţel M10
Greutate 1,6 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Şurubelniţă universală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Număr producător 72093860000

Descriere

Execuţie:

  • Reglare electronică a turaţiei pentru operare uşoară.
  • Acţionare puternică pentru realizarea sigură a sarcinilor.
  • Comutator de sens integrat pentru comutare rapidă in sens invers.
  • Mâner sensibil FEIN pentru o utilizare uşoară şi sigură.
  • Comutator integrat pentru o utilizare confortabilă.
Alimentator 220 V.

Livrare:

Fără mandrină. Inclusiv mâner suplimentar. Pentru efectuarea operaţiunilor de lucru este necesară o mandrină cu bucşă elastică (Cod 075580 Ref. 063012), respectiv o mandrină cu fălci (Cod 075580 Ref. 019009).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb