{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | FMT 250 QSL QuickStart | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Sistem de prindere | StarlockPlus, Starlock | |
Număr oscilaţii | 11.000 min-1 - 20.000 min-1 | |
Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 1,6 grad | |
Putere absorbită | 250 W | |
Lungimea plăcii abrazive între colţuri | 80 mm | |
Greutate | 1,4 kg | |
Tip produs | Oscilatoare |
Cod articol | 077824 72295361 | |
Număr producător | 72295361000 |