Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină de găurit cu carotă, manuală 72710361

Cod articol: 075130 72710361
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului KBH 25-2U
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.200 W
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 520 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.600 min-1
⌀ maxim găurire în oţel 25 mm
Formă portsculă QuickIN PLUS
Greutate 3,4 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
recomandat pentru material Oţel
Particularitate Pentru lucru în spaţii restrânse
Tip produs Maşină de carotat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075130 72710361
Număr producător 72710361000

Descriere

Execuţie:

Sistem portabil pentru găurit metale cu carote, cu 2 viteze, pentru un avans în lucru de până la 6 ori mai rapid la carotare.
  • Turaţie reglabilă electronic fără trepte.
  • Suport de fixare a sculei QuickIN PLUS fără unelte.
  • Efort redus la utilizare.
  • Lucrări sigure sigură datorită ambreiajului de siguranţă.
  • Găurire cu ferăstrău pendular din carbură în oţel până la 80 mm.
  • Găurire cu carotă din carbură în oţel / aluminiu până la 25 / 30 mm.
  • Suport de fixare a sculei QuickIN PLUS fără unelte.

Avantaj:

Sistem de găurire a metalelor cu carotă, în 2 trepte de viteză.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă ⌀ 3 - 16 mm, mâner suplimentar, vârf de centrare, spray pentru tăiere şi geantă de scule.

Notă:

Pentru carote din carbură recomandate, consultaţi Cod 075132. Carote din carbură acoperite cu TiAlN, carote din carbură pentru tablă şi carote pentru ţevi sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb