{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | P7 | |
Clasă de protecţie IP | IP X4 | |
Flux luminos | 450 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 40 lm | |
Durata de iluminare | 25 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 25 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Rapid Focus | da | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Dimensiune internaţională | LR3 | |
Lungimea totală | 130 mm | |
⌀ cap | 37 mm | |
Greutate | 175 g | |
Se livrează cu husă şi curea | da | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081485 P7 | |
EAN / GTIN | 4058205009898 | |
Număr producător | 501046 |