Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Marcator tip ac FlyMarker® mini 120/45 Funcţionare cu acumulator 2X4 Ah

Cod articol: 085761 2X4

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FlyMarker® mini 120/45
Lăţimea maximă a câmpului de marcaj 120 mm
Înălţimea maximă a câmpului de marcaj 45 mm
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiune nominală 18 V
Greutate cu acumulator 3,2 kg
Tip produs Marcator tip ac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085761 2X4
Număr producător 5161 300 000

Descriere

Execuţie:

Pentru însemnarea / marcarea / inscripţionarea durabilă a pieselor unicat şi de serie din diferite materiale (oţel, oţel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oţel pentru scule, oţeluri călite de până la 62 HRC, etc.).
  • Acţionare electromagnetică, performantă, a acului de marcare.
  • Software cu utilizare simplă, intuitivă, protejat cu parolă.
  • Interfeţe: USB-A, USB-B şi Ethernet.
  • Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălţimea scrisului 1,0 – 10,0 mm şi mai mare.
  • Font pentru înălţimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.
  • Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.
  • Marcare radială şi axială a pieselor rotunde, precum şi marcarea arcurilor de cerc.
  • Incl. Pachet HPGL (pentru marcarea logo-urilor individuale şi a marcajelor de probă, marcaj CE inclus)
  • Incl. Pachetul Komfort (de ex., pentru marcarea schimbului, poziţionare prealabilă, marcare multiplă etc.)
  • Memorie internă pentru sute de fişiere de marcare, fonturi şi logo-uri.
  • Disponibil în 15 limbi.
  • Ecran color de înaltă rezoluţie.
  • Previzualizarea marcării pentru marcaje sigure.
  • Carcasă rezistentă la spargere.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistem de marcare manuală, cu acumulator, extrem de uşor de manevrat, 100% mobil, cu tastatură integrată şi ecran color LC de înaltă rezoluţie. Câmp de marcare: 120 × 45 mm.
  • Sistem de ghidare mai stabil.
  • Magnet de impact extrem de puternic (opţional).

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcare 90° din carbură. Placă de poziţionare cu strat antialunecare, calibru de reglare şi geantă de transport, 2×18 V acumulatoare Li-Ion, încărcător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb