Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Soluţie de curăţare pentru oţel superior Inox Kleen ml

Cod articol: 083024

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Conţinut 500 ml
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Soluţie de curăţare pentru oţel superior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083024
Număr producător 20720-AU

Descriere

Execuţie:

Spumă de curăţare şi îngrijire pentru oţel superior, crom, aluminiu şi plastic. Îndepărtează toate resturile de murdărie şi lasă în urmă o peliculă de protecţie hidrofugă (fără urme de degete). Aprobare pentru alimente NSF® A7/C1.

Notă:

Volumul dozei 500 ml (+ 25 %).
Nu se livrează în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres. Produse cu fracţiuni de gaz carburant şi care au astfel un conţinut foarte ridicat de substanţă activă de cca. 95%. Se obţine astfel putere maximă.