{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Execuţie | Canistră | |
Conţinut | 5 l | |
Culoarea | ambră | |
Punct de fierbere | 176 °C | |
Punct de aprindere | 47 °C | |
Solubilitate în apă | insolubil | |
Caracteristici oxidante | nedeterminat | |
Vâscozitate cinematică | < 1 mm2/s | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS08: Pericol pentru sănătate | |
Tip produs | Ulei multifuncţional / ulei universal |
Cod articol | 083005 5 | |
Număr producător | 49505 5l |