{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | LOCTITE EA 3450 | |
Bază chimică | Răşină epoxidică | |
Vâscozitate dinamică | 35.000 mPas | |
Densitate | 1,7 g/cm3 | |
Forma | Pastă | |
Timp de procesare | 300 s | |
Temperatură de procesare | -2 °C - 22 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 100 °C | |
Rezistenţa manuală după | 4 min - 6 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 15 min | |
recomandat pentru material | Metal | |
Joc maxim | 5 mm | |
Rezistenţa la forfecare prin întindere | 25 N/mm2 | |
Duritate conform Shore A | 68 | |
Culoarea | gri | |
Cantitate de umplere | 25 g | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Tip produs | Adeziv din două componente |
Cod articol | 083260 3450 | |
Număr producător | 1886331 |