Agenţi de etanşare pentru suprafeţe 5970

Cod articol: 083331 5970
(28,20 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 5970
Bază chimică Silicon alcoxi
Densitate 1,4 g/cm3
Forma păstos
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 200 °C
Rezistenţa la funcţionare conform 12 h
Caracteristici Rezistent la ulei; rezistent la vibrații
recomandat pentru material Metal; Plastic
recomandat pentru domeniu de utilizare Îmbinare cu flanșă
Joc maxim 0,25 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă scăzută
Moment de rupere minim 7 Nm
Culoarea negru
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Tip produs Substanţă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083331 5970
EAN / GTIN 4058093009062
Număr producător 1811340

Descriere

Execuţie:

Substanţele de etanşare înlocuiesc cânepa, benzile de etanşare şi pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi şi numeroase produse chimice. Contactul complet pe suprafeţe garantează etanşeitate de 100 %. Răsucirea sau corecturile poziţiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obişnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanţe de etanşare nu înfundă filtrele şi supapele.

Aplicaţie:

Silicon. Pentru înlocuirea garniturilor de plută şi de hârtie, rezistent la vibraţii.

Notă:

Suprafeţele se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 şi Cod 083392 înaintea aplicării substanţei de etanşare.