Jachete de protecţie reflectorizante

1474produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Jachetele care asigură vizibilitate la locul de muncă - siguranță în orice domeniu (construcții, industrie și comerț)

    Jacheta sau vesta reflectorizantă este obligatorie pentru lucrările de construcții de drumuri, pe șantiere sau când se lucrează la utilaje, deoarece în caz contrar se pot produce accidente grave, mai ales în condiții de iluminare nefavorabile. Angajații pot fi văzuți bine zi și noapte doar cu îmbrăcămintea de protecție potrivită. În magazinul online al Grupului Hoffmann vei găsi jachete reflectorizante pentru iarnă și fleece, dar și modele rezistente la vânt, apă și ploaie care pot fi purtate tot timpul anului.

    Jachetele reflectorizante asigură o vizibilitate optimă deoarece combină culorile fluorescente cu cele reflectorizante. Daylight Color este un strat special care transformă lumina UV în lumină vizibilă, făcând jacheta să strălucească chiar și în timpul zilei.

    Jachete reflectorizante pentru iarnă și vară

    Siguranța este pe primul loc. Prin urmare, jachetele reflectorizante disponibile în magazinul nostru sunt toate standardizate și îndeplinesc criteriile clasei de siguranță respective. În plus, jachetele sunt rezistente la murdărie și la apă. De asemenea, avem jachete funcționale care pot rezista la condiții meteorologice nefavorabile, precum și jachete softshell de înaltă vizibilitate, potrivite pentru temperaturile reci specifice toamnei și iernii.

    Aproape toate jachetele reflectorizante sunt echipate și cu protecție UV. Manșetele reglabile cu butoane și bretele reglabile pe șolduri asigură mai mult confort și o potrivire perfectă. Datorită diferitelor buzunare frontale și interioare, aveți suficient spațiu pentru ustensilele de lucru sau smartphone-ul dvs.

    Selectați jachete de avertizare cu clasa de protecție potrivită

    La Hoffmann Group veți primi doar echipamente de protecție standardizate și testate pentru comerț și industrie. Standardul EN 471 definește cerințele pentru jachetele de înaltă vizibilitate. În funcție situație trebuie purtată îmbrăcămintea de protecție adecvată. Se disting următoarele clase:

    Clasa 1: Cel mai scăzut nivel de protecție - îmbrăcămintea de protecție este potrivită numai pentru uz privat. Un exemplu este îmbrăcămintea reflectorizantă care trebuie transportată în mașinile private. Pentru jachetele din această clasă se folosesc cel puțin 0,14 metri pătrați de material fluorescent și 0,1 metri pătrați de material reflectorizant.

    Clasa 2: Aceasta este îmbrăcămintea de protecție care trebuie purtată în cazul pericolelor minore. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru lucrul pe drumuri cu vizibilitate bună, cu mai puțin de 600 de mașini pe oră și cu viteze de trafic sub 60 km/h. De asemenea, șantierul pe care se lucrează trebuie să fie bine semnalizat. Pentru jachetele de înaltă vizibilitate din această se folosesc cel puțin 0,5 metri pătrați de material fluorescent și 0,13 metri pătrați de material reflectorizant.

    Clasa 3: În această clasă, viteza de circulație pe drumul la care se lucrează este de peste 60 km/h, peste 600 de mașini și vizibilitatea nu este optimă. Îmbrăcămintea de siguranță din clasa 3 este necesară și pentru șantierele care necesită traversarea carosabilului sau care nu sunt semnalizate suficient. Pentru jachetele de înaltă vizibilitate din această clasă se folosesc cel puțin 0,8 metri pătrați de material fluorescent și 0,2 metri pătrați de material reflectorizant.

    Comandă online jachete reflectorizante de la Hoffmann Group

    În magazinul online al Grupului Hoffmann veți găsi jachete reflectorizante pentru toate anotimpurile și de la mărci de top precum BLAKLÄDER, HOLEX sau PANAM. Pentru o vizibilitate optimă atunci când lucrați în zone periculoase, vă recomandăm, de asemenea, pantaloni de înaltă vizibilitate și căști de protecție adecvate. Dacă, în ciuda selecției atente, un articol nu vi se potrivește, aveți la dispoziție 14 zile pentru a ni-l trimite înapoi gratuit. De asemenea, angajații noștri competenți vor fi bucuroși să vă sprijine în alegerea îmbrăcămintei de protecție potrivite pentru angajații dvs.

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături