Costum de protecţie

253produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Salopetă de protecție - siguranță atunci când se lucrează cu substanțe periculoase

    Dacă munca dumneavoastră vă expune la praf, murdărie sau alte substanțe care pot fi periculoase pentru piele și sănătate, este important să purtați îmbrăcăminte de lucru de protecție. Salopetele de protecție sunt cele mai potrivite pentru asta. Acestea acoperă întregul corp și sunt disponibile pentru diferite niveluri de protecție. Pe lângă salopetele de lucru pentru întregul corp, Hoffmann Group oferă și alte feluri de echipamente de protecție pentru comerț și industrie, cum ar fi îmbrăcăminte reflectorizantă sau îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii.

    Găsiți salopeta de protecție potrivită

    Salopetele de lucru sunt disponibile pentru diferite niveluri de securitate. Se face o distincție de bază între costumele etanșe la gaz (tip 1) și cele neetanșe la gaz (tip 2-6). În cadrul acestor două grupe există gradări în funcție de material și metoda de cusătură:

    Tip 1: Salopetele din această categorie sunt costume de protecție etanșe la gaz. Sunt disponibile cu o sursă independentă de aer respirabil, o sursă de aer externă sau o sursă de aer respirabil cu presiune pozitivă. Sunt potrivite pentru personalul de intervenție sau angajați în sectorul chimic care lucrează cu substanțe chimice periculoase și toxice sub formă lichidă sau gazoasă.

    Tip 2: Salopetele de acest tip oferă protecție împotriva prafului, a lichidelor sau a spray-urilor. Cu toate acestea, gazele pot pătrunde prin material. Prin urmare, modelele speciale din gama noastră sunt combinate cu un aparat de respirat și presiune pozitivă (de exemplu, printr-un furtun de alimentare cu aer).

    Tip 3: Aceste salopete de protecție protejează părți ale corpului împotriva substanțelor chimice lichide.

    Tip 4: Salopetele de protecție din clasa 4 sunt echipate cu cusături etanșe la pulverizare.

    Tip 5: Această formă de îmbrăcăminte de protecție respinge particulele de substanțe chimice solide din aer.

    Tip 6: Acest tip include îmbrăcăminte de protecție care este destinată doar pentru o perioadă limitată de utilizare și oferă, de asemenea, doar protecție limitată. Salopetele sunt potrivite pentru aplicații care implică stropi de lichid. Cu toate acestea, ele nu oferă o protecție completă împotriva lichidelor.

    La Hoffmann Group puteți obține costume de protecție în diverse segmente de preț, calitatea fiind întotdeauna pe primul loc. Comandați doar de la noi salopete de protecție standardizate, care au fost testate în detaliu pentru a asigura protecție optimă la nivelurile de securitate respective. Costumele sunt disponibile și în diferite mărimi: numai dacă salopeta se potrivește bine și lasă suficient spațiu pentru mișcare oferă o protecție fiabilă împotriva pericolelor de natură lichidă sau a gazelor toxice sau periculoase.

    Cum să purtați corect salopeta de protecție

    Asigurați-vă întotdeauna că purtați corect salopeta de protecție. De exemplu, nu ar trebui să băgaţi picioarele pantalonilor în cizme, ci să îi purtați peste ele. În funcție de nivelul de risc, pe lângă salopetă, trebuie să utilizați alte îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi supraîncălțăminte de unică folosință.

    Fiţi consecvent: în situațiile care necesită îmbrăcăminte de protecție, ar trebui să o purtaţi. Chiar dacă o situație periculoasă este relativ puțin probabilă.

    Scoateți întotdeauna corect salopeta de protecție. Mănușile de protecție sunt întotdeauna îndepărtate ultimele aici pentru a evita o posibilă contaminare cu substanța periculoasă. Cel mai bine este să purtați două perechi de mănuși una peste alta. Scoateți mai întâi perechea superioară, perechea inferioară după ce ați dat jos salopeta de lucru.

    Serviciul nostru la Hoffmann Group

    Securitatea efectivă a muncii este oferită numai dacă utilizați echipamentul de protecție adecvat. Nu sunteți sigur care salopetă de protecție este cea potrivită? Doar luați legătura cu noi. Grupul Hoffmann are 1.400 de consultanți calificați care vă pot ajuta.

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături