Mănuşi speciale
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
De ce este atât de importantă siguranța la locul de muncă
Mănușile de asamblare sunt folosite pentru a proteja mâinile și fac parte din echipamentul individual de protecție. În anumite activități profesionale, pot apărea întotdeauna răniri în lipsa unui echipament adecvat. Produsele speciale de protecție a ochilor, urechilor și protecție auditivă, dar și căștile de protecție și mănușile de asamblare sunt esențiale pentru a lucra în siguranță. Acestea oferă protecție și, în același timp, permit o muncă precisă. Desigur, puteți găsi multe alte articole de îmbrăcăminte de lucru de protecție de cea mai bună calitate aici online.
Comandați îmbrăcăminte de lucru din magazinul Hoffmann Group.
Lucrările de asamblare necesită mobilitatea tuturor celor cinci degete. Operațiunile de producție industrială implică, de obicei, asamblarea de piese de diferite forme și materiale. Acestea pot fi uneori foarte mici, ca în cazul asamblării mecanicii de precizie. Acest lucru necesită o mănușă de asamblare care să permită o manipulare precisă și care să ofere în același timp o protecție optimă împotriva rănilor. La Hoffmann Group, veți găsi mănuși de lucru de înaltă calitate tocmai pentru aceste domenii speciale de aplicare.
De asemenea, Hoffmann Group oferă o gamă largă de mănuși de protecție pentru diferite domenii de activitate. Echipamentul unui sudor are cerințe diferite pentru materiale, cum ar fi cele care trebuie purtate pe șantier. În timp ce unele trebuie să fie extrem de rezistente la căldură, altele trebuie să protejeze împotriva frigului. Cu mănușile de protecție potrivite pentru profesia dvs. din magazinul nostru online, sunteți 100% protejat și vă puteți mândri întotdeauna cu cea mai bună performanță la locul de muncă.
Ce trebuie să ofere mănușile de asamblare bune?
Mănușile de montaj trebuie să garanteze atât o protecție optimă, cât și o funcționalitate ridicată. În funcție de activitate, cerințele sunt diferite. Procesele de fabricație pot implica atât operațiuni mecanice de precizie, cât și lucrări brute. Uneori se operează cu mașini vibrante sau mediul este umed și uleios. În ciuda acestor provocări, lucrările trebuie să se desfășoare fără probleme, menținând în același timp un nivel ridicat de siguranță. Prin urmare, mănușile de asamblare trebuie să aibă următoarele proprietăți:
- cel mai înalt standard de siguranță posibil
- libertate mare de mișcare
- prindere sigură
- confort ridicat pentru un sentiment bun de purtare
- respirabilitate
- materiale ușoare și subțiri
- rezistență la abraziune
- rezistență ridicată la uzură
Ce materiale sunt folosite pentru mănușile de asamblare?
Mănușile de asamblare trebuie să fie ușoare, dar și durabile, oferind în același timp o protecție optimă. Ar trebui să se potrivească bine, să fie ușor de îmbrăcat și de scos și să permită pielii să respire. De obicei, există materiale speciale pentru mănușile de asamblare. O utilizare pentru acest lucru
- Silicon, Lycra, Spandex, piele sintetică sau integrală, poliuretan și nitril, material Vibrothane® și Microthane® de înaltă calitate.
Siliconul este subțire și respirabil, permițând o mobilitate ridicată, în timp ce Lycra și Spandex pot întări anumite zone ale mănușii de asamblare, cum ar fi spatele mâinii. Un strat de nitril protejează împotriva uleiurilor și grăsimilor. Vibrotanul și microtanul au o amortizare extrem de mare a vibrațiilor și a impactului.
Comandarea de îmbrăcăminte de lucru online de la Hoffmann Group este simplă și fiabilă
Puteți comanda mănuși de asamblare de înaltă calitate la cel mai bun raport calitate-preț în magazinul online Hoffmann Group. În gama noastră de mănuși speciale de protecție veți găsi modelul potrivit pentru fiecare cerință profesională, dotat exact cu proprietățile de care aveți nevoie în mod curent. Comandați acum online mănuși de asamblare de calitate superioară și beneficiați de vasta noastră experiență!