Pereche de mănuşi ActivArmr Hycron® 27-607

Cod articol: 094430
de la 
La cerere
Livrabil
1.830 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex

Descriere

Execuţie:

Serie ActivArmr Hycron®. Mănuşă rezistentă din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistenţă mare la manevrarea materialelor abrazive şi a celor cu muchii ascuţite. Mai robust şi mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănuşile grele din piele. Opreşte eficient pătrunderea grăsimii şi a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oţel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcţii, lemn brut.
Cu manşete tricotate şi acoperire 3/4 pentru obţinerea unei permeabilităţi mai bune la aer.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatic conform EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Hycron®"