Mănuşi de protecţie împotriva frigului

mm
-
mm
kg
-
kg
24produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Mănuși de lucru pentru iarnă - evitați răcirea mâinilor

    Lucrul în aer liber, cum ar fi pe șantierele de construcții, este o mare provocare, mai ales iarna. Condițiile de frig și de umezeală pot pune o presiune enormă asupra degetelor și a mâinilor și pot asigura reducerea performanțelor de lucru. Temperaturile extreme afectează, de asemenea, puterea de prindere și abilitățile motorii, ceea ce poate duce la accidente grave la locul de muncă. Îmbrăcămintea specială de protecție poate oferi siguranța necesară în acest caz: mănușile de lucru de înaltă calitate pentru iarnă, nu numai că vă asigură că mâinile sunt întotdeauna calde, dar vă permit să lucrați cu precizie în orice poziție. Veți găsi o gamă largă de mănuși de lucru termice aici, în magazinul online Hoffmann Group.

    Comandați mănuși pentru frig de cea mai bună calitate în magazinul online Hoffmann Group

    Mănușile speciale de lucru cu acoperire termică sunt utilizate în multe grupuri profesionale. Pe lângă munca în aer liber, există locuri de muncă în care se lucrează cu materiale deosebit de reci. Și în acest caz, asigurați-vă că sunt luate măsuri de protecție adecvate cu mănuși special concepute pentru a vă proteja de frig. În funcție de zona de lucru, verificați care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mănușile pentru frig: Trebuie să protejeze și împotriva umidității? Ar trebui să fie capabile să reziste la temperaturi de -20 grade? Trebuie să respecte standarde speciale? Purtați mănușile de lucru pentru iarnă pe termen lung sau sunt doar pentru o utilizare pe termen scurt? Prin urmare, în magazinul online Hoffmann Group veți găsi mănușile potrivite pentru vreme rece, indiferent de sectorul de activitate.

    Nu doar mâinile îngheață rapid la temperaturi scăzute: lucrul la temperaturi sub zero grade este stresant pentru întregul organism. În plus față de purtarea unor mănuși adecvate pentru frig, întregului corp ar trebui, prin urmare, să i se asigure temperatura optimă. Puteți găsi cele mai bune produse pentru siguranța la locul de muncă şi lucrul la temperaturi scăzute în magazinul nostru online.

    Ce cerințe trebuie să îndeplinească mănușile termice?

    În funcție de activitatea pe care o desfășurați, mănușile termice trebuie să îndeplinească anumite cerințe (directiva EN 511). Mănușa termoizolantă trebuie să protejeze împotriva frigului penetrant, adică și împotriva frigului de contact. Dacă mănușa este marcată și cu valoarea 1, aceasta protejează și împotriva pătrunderii umezelii. Următoarele cerințe se aplică mănușilor termoizolante.

    Pentru mănușile de lucru pentru iarnă sau în general împotriva frigului trebuie respectate următoarele cerințe:

    • izolație corectă de protecție la rece
    • potrivire perfectă
    • suficientă libertate de mișcare
    • oferă sensibilitate tactilă și dexteritate
    • siguranță ridicată la prindere
    • respirabilitate ridicată
    • fără alergeni

    După purtarea mănușilor termoizolante sau a mănușilor de lucru în general, se recomandă o îngrijire adecvată a pielii. Aceasta include cel puțin dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant pentru mâini, în timp ce o ultimă cremă pentru pieleeste utilă pentru a proteja bariera naturală a pielii și pentru a o împiedica pielea să se usuce.

    De ce sunt atât de importante mănușile de protecție împotriva frigului?

    Lucrul în medii reci este o provocare pentru corpul uman. Cu toate acestea, mișcarea și hainele de lucru potrivite asigură, de obicei, o temperatură corectă a corpului. Situația este diferită pentru zonele sensibile, cum ar fi degetele de la picioare, degetele de la mâini, nasul și urechile. Aici, uneori pot apărea leziuni locale grave cauzate de frig sau degerături: Rezultatul poate fi deteriorarea celulelor, moartea sau chiar probleme circulatorii grave în alte zone, mai ales dacă, de exemplu, degetele nu sunt protejate cu mănuși adecvate pentru frig. Astfel de degerături locale sunt inițial nedureroase și nu sunt observate imediat. Înțepenirea degetelor sau o lipsă persistentă de sensibilitate sunt primele semne. În astfel de cazuri, căutați imediat un loc cald și dezghețați mâinile cu apă caldă, pungi termice, dacă sunt disponibile, sau între părți calde ale corpului, cum ar fi coapsele. Există trei grade de gravitate pentru degerături:

    • Gradul 1: Aici degerăturile sunt nedureroase, însoțite de o senzație de amorțeală. După decongelare, pielea este înroșită, dar se vindecă complet.
    • Gradul 2: Deși a apărut o senzație aparentă de căldură, produsă de o constricție a vaselor de sânge, degerăturile progresează. Se produce o decolorare albastră-roșie și numai după cel puțin o zi pot fi evaluate leziunile exacte.
    • Gradul 3: Straturile de țesut dur, amorțeala completă, umflarea și decolorarea albastru-negru însoțesc acest grad de degerături. Numai după câteva săptămâni se pot vedea daunele exacte.

    Cu o soluție simplă, degerăturile pot fi ușor prevenite: Mănușile de lucru de iarnă asigură o izolare optimă și mențin mâinile calde în permanență.

    Comandați mănuși de înaltă calitate pentru frig, online în siguranță, de la Hoffmann Group

    Hoffmann Group oferă o gamă extinsă de îmbrăcăminte de lucru de protecție și mănuși termice de înaltă calitate pentru fiecare nevoie. O companie profesionistă se bazează pe îmbrăcăminte de protecție de calitate, care face munca în condiții extreme mult mai ușoară și mai sigură. Pentru cel mai bun raport calitate/preț, puteți investi şi în căciuli de iarnă asortate, lenjerie de corp care să vă încălzească și jachete izolate. Toate produsele pot fi comandate convenabil, direct și imediat online.<

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături