Mănuşi de protecţie pentru temperaturi înalte

mm
-
mm
kg
-
kg
13produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Mănuși rezistente la căldură - Cea mai bună protecție în fața temperaturilor ridicate.

    În multe dintre domeniile industriale, manipularea pieselor la temperaturi ridicate face parte din activitatea obișnuită. În turnătorii, în bucătării mari sau în sectorul producției de sticlă, manipularea pieselor încinse implică multe pericole care trebuie reduse printr-o îmbrăcăminte de protecție adecvată, deoarece există întotdeauna un risc sporit de arsură. Din acest motiv, au fost dezvoltate mănuși speciale de protecție termică care asigură o protecție optimă împotriva surselor de pericol specifice acestor medii. Mănușile rezistente la foc pot rezista la temperaturi de până la 500 °C și oferă, de asemenea, și protecție mecanică. Puteți găsi astfel de mănuși rezistente la căldură, într-o selecție mare și calitate superioară, aici, în magazinul nostru online.

    Comandați cele mai bune mănuși de protecție termică în magazinul online Hoffmann Group.

    Pentru o protecție optimă împotriva arsurilor, mănușile noastre speciale de protecție protejează atât împotriva căldurii radiante, cât și a căldurii de contact.

    • Căldura radiantă înseamnă o temperatură ambiantă ridicată care poate provoca arsuri fără contact direct cu sursa de căldură. Aceasta apare, de exemplu, în timpul sudării. Prin urmare, este necesară purtarea unor LINK >mănuși de sudură adecvate.

    • Căldura de contact este generată atunci când lucrătorul intră în contact direct cu sursa de căldură, ca în cazul scânteilor care zboară. Pentru această grupă profesională există îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii specială.

    Mănușile rezistente la căldură se supun liniilor directoare ale standardelor DIN EN 388 și EN 407, ceea ce înseamnă că sunt testate pentru a se asigura elementele de siguranță necesare, astfel încât lucrătorul poate fi sigur că rezistența la foc este garantată atunci când poartă astfel de mănuși. În funcție de model, se oferă, de asemenea, rezistență la abraziune, protecție la tăiere sau rezistență la rupere. Aici, în magazinul online Hoffmann Group, veți găsi o gamă largă de mănuși de protecție termică de înaltă calitate, care să satisfacă cerințele dumneavoastră individuale.

    În plus față de mănușile clasice rezistente la căldură, veți găsi mănuși de protecție termică cu cinci degete, care asigură un simț tactil mai bun și un nivel ridicat de dexteritate pentru sarcinile motorii fine. Izolația dublă, manșetele înalte și materialele de înaltă calitate, dar flexibile ale mănușilor rezistente la foc asigură un confort optim pe tot parcursul zilei de lucru.

    Ce reglementează standardul pentru mănușile rezistente la căldură?

    Norma EN 388 specifică valorile orientative pentru mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice. În principiu, astfel de mănuși trebuie să îndeplinească cerințele de bază, cum ar fi lipsa substanțelor nocive și dimensiunile minime, în conformitate cu EN 420. EN 388 testează următoarele proprietăți ale mănușilor de lucru de protecție în general:

    • Rezistența la abraziune

    • Rezistență la tăiere conform metodelor convenționale.

    • Rezistența la tăiere conform metodelor moderne.

    • Rezistența la rupere

    • Rezistență la perforare

    • Opțional: protecție împotriva impactului

    Dacă mănușa rezistentă la foc a fost testată în conformitate cu EN 388, aceasta va avea o pictogramă care indică proprietățile sale: Primul număr se referă la rezistența la abraziune, al doilea număr la testul de rezistență la tăiere, al treilea număr la rezistența la rupere, al patrulea număr la rezistența la perforare, iar litera de la poziția 5 înseamnă testul de rezistență la tăiere în conformitate cu EN ISO 13997. Opțional, există un P la poziția șase dacă mănușa termorezistentă a fost testată pentru rezistența la impact.

    Norma EN 407 se referă în mod specific la cerințele de protecție împotriva căldurii. În acest scop, se găsește pictograma "căldură și flacără". Un cod numeric este utilizat pentru a indica tipul de protecție. Testul constă în următoarele puncte:

    • Protecție împotriva aprinderii.

    • Protecție împotriva căldurii de contact.

    • Protecție împotriva căldurii de convecție.

    • Protecție împotriva căldurii radiante

    • Protecție împotriva metalului topit care picură

    • Protecție împotriva metalului topit

    Numerele de la unu la patru indică gradul celei mai înalte temperaturi și pentru câte secunde mănușa ignifugă de protecție termică poate intra în contact direct cu aceasta fără a crește riscul de arsuri.

    Lucrul cu mănușile de căldură reprezintă o parte indispensabilă a siguranței la locul de muncă pentru multe grupuri profesionale. Vă recomandăm să vă îngrijiți pielea în mod corespunzător după ce ați purtat mănuși de lucru. Aceasta include o dezinfecție adecvată a mâinilor cu dezinfecția mâinilor și o îngrijire nutritivă finală cu cremă de îngrijire a pielii.

    Ce materiale sunt potrivite pentru mănușile termoprotectoare?

    Mănușile de protecție termică pot fi utile într-o mare varietate de materiale, în funcție de activitate. Cele mai folosite materiale sunt următoarele:

    • Țesătura de aramidă

    • Țesătura de sticlă

    • Lycra® și Kevlar®

    • Nylon și acrilic

    • Piele

    • Tricot cu acoperire din nitril sau neopren

    Pentru lucrările de sudură, de exemplu, mănușile de protecție din piele sunt foarte potrivite.

    Comandați online mănuși de protecție termică de înaltă calitate, în mod convenabil, de la Hoffmann Group.

    Veți găsi o selecție largă de mănuși rezistente la foc la Hoffmann Group -un profesionist în materie. În gama noastră extinsă, veți găsi, de asemenea, îmbrăcăminte de protecție pentru fiecare domeniu de activitate, la un raport calitate-preț ideal. Totul poate fi comandat convenabil, direct și imediat online.



    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături