-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Căşti de protecţie auditivă
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Ce înseamnă protecția anti-zgomot?
În principiu, căștile de protecție pentru urechi pot fi catalogate ca echipament de protecție personală (PPE), acestea fiind dispozitive cu capsule pentru protecţia urechilor. Capsulele din plastic au căptușeală în punctele de contact cu capul, fiind căptușite cu spumă fonoabsorbantă în interior. Elementul de legătură dintre capsule este fie o bandă pentru cap, fie o bandă pentru gât sau o bandă universală, care poate fi purtată în ambele moduri. O cască pasivă conţine o bandă pentru cap care poate fi purtată în ambele moduri.
Căștile pasive sunt cele care nu au niciun dispozitiv electronic suplimentar. În plus, pe piață sunt oferite diferite tipuri de căști cu funcții speciale:
- Atenuare în funcție de nivel: Astfel de modele captează zgomotul ambiental cu ajutorul unui microfon și îl reproduc prin intermediul unui difuzor încorporat în interior. Dacă un zgomot depășește nivelul de 85 de decibeli, amplificatorul îl reduce la tăcere. Dispozitivul înăbușă în mod eficient un zgomot puternic, în timp ce conversațiile funcționează fără probleme.
- Dispozitiv de comunicare integrat: Astfel de căști au și un difuzor integrat. Numeroase modele au, de asemenea, un microfon, astfel încât, în funcție de design, este posibilă chiar și comunicarea în ambele sensuri. La unele protectoare auditive, transmiterea datelor se face fără fir - de exemplu, prin Bluetooth. Alte sisteme utilizează în schimb o conexiune prin cablu. Unele modele au, de asemenea, un radio FM încorporat.
- Anulare activă a zgomotului: Căștile de protecție împotriva zgomotului cu anularea activă captează zgomotul extern și apoi generează un model de sunet opus. Acest lucru anulează zgomotul sau îl reduce considerabil. Modelele cu anularea activă a zgomotului fac cea mai bună treabă cu zgomote monotone.
- Echipament de protecție combinat: Există, de asemenea, diferite versiuni pe care le puteți atașa la căștile de protecție adecvate cască de protecție cu ajutorul unui conector. Cu toate acestea, pot fi utilizate numai combinații testate.
Când este recomandabil să folosiți căștile de protecţie pentru urechi?
Auzul este una dintre cele mai importante funcții senzoriale umane și are o importanță enormă în perceperea mediului înconjurător. Simțul echilibrului este, de asemenea, localizat în ureche. Dacă există o expunere constantă la zgomote puternice sau dacă auzul este expus la un sunet foarte intens, pot apărea leziuni. Cauzele posibile în timpul lucrului includ zgomotul de pe șantier sau al mașinilor. Se poate produce o deteriorare permanentă a simțului echilibrului.
Deteriorarea permanentă a auzului reduce considerabil calitatea vieții. Din acest motiv, ar trebui să fie întotdeauna disponibilă o protecție auditivă adecvată în cazul în care se așteaptă niveluri ridicate de zgomot în timpul unei activități. Din februarie 2006, este chiar obligatorie purtarea unei protecții adecvate la locul de muncă dacă nivelul de zgomot depășește 85 de decibeli. În plus, angajatorii trebuie să le ofere angajaților lor protecție auditivă adecvată la niveluri de zgomot de până la 80 de decibeli.
Se recomandă folosirea căștilor de protecție auditivă ori de câte ori protecția auditivă trebuie să fie pusă și scoasă frecvent din cauza expunerii la zgomot pe termen scurt. Acest lucru funcționează mult mai rapid și mai ușor cu căștile de protecție auditivă decât cu Dopurile de urechi. Din acest motiv, modelele cu capsule sunt deosebit de potrivite pentru activități precum tăierea sau găurirea. În plus, căștile de urechi sunt potrivite pentru persoanele care au tendința de a avea canalele urechii inflamate.
În ce măsură atenuează nivelul de zgomot o cască de protecție?
Gradul de atenuare a zgomotului este unul dintre cele mai importante criterii de achiziție. Valoarea de atenuare este adesea denumită SNR, unde abrevierea înseamnă "Single Number Rating". În funcție de model, valoarea se situează între un maxim de 25 și 40 de decibeli. Gradul de reducere a zgomotului depinde de frecvență, precum și de materialul izolator utilizat și de anatomia urechii purtătorului. În plus, căștile de protecție atenuează diferite intervale de frecvență, în grade diferite. Prin urmare, atunci când alegeți un model, luați întotdeauna în considerare utilizarea preconizată.
În cazul în care expunerea la zgomot la un loc de muncă este foarte mare, chiar și valoarea maximă de atenuare a unei căști de protecție ar putea să nu fie suficientă. În acest caz, este posibil să combinați sistemul cu dopuri pentru urechi. Dar atenție: și aici sunt permise doar combinații testate.
În magazinul nostru online veți găsi o selecție largă de modele diferite la cel mai bun raport calitate-preț. Căștile de protecție împotriva zgomotului se caracterizează, pe de o parte, prin construcție robustă și durabilitate și, pe de altă parte, prin confortul ridicat la purtare. Avem în gama noastră o cască de protecție adecvată pentru fiecare aplicație. În plus, oferim dopuri de protecție auditivă și distribuitoare, precum și căsti de protecţie auditivă cu dopuri interne. Descoperiți protecția auditivă de calitate superioară în magazinul nostru online - comandați acum echipamente de protecție personală și asigurați-vă protecția corespunzătoare!