-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Salopete
Categorii conexe
Salopete de lucru de la Hoffmann Group - Protecție profesională integrală a corpului.
În loc să aduni o combinație de pantaloni de lucru si jachete de lucru, poți să te strecori confortabil și ușor într-o salopetă de lucru. Protecția practică a întregului corp este disponibilă în diferite calități de material și forme de tăiere și poate fi astfel aleasă în funcție de scopul respectiv.
Îmbrăcăminte de lucru pentru tot corpul
În principiu, noi, cei de la Hoffmann Group, vă furnizăm dumneavoastră și angajaților dumneavoastră două variante de îmbrăcăminte de lucru bine gândită, care vă protejează împotriva murdăriei și a altor influențe externe:
- Palton sau halat profesional
- Întreaga îmbrăcăminte de lucru pentru picioare.
Cea mai mare diferență între un halat și o salopetă de lucru este că un halat de lucru are o croială diferită față de o salopetă clasică de lucru. Bluza este concepută ca o haină în care sunteți protejat de contaminanți mult sub talie datorită croielii mai lungi în comparație cu o jachetă de lucru. Vă bucurați de o mare libertate de mișcare, deoarece haina acoperă fesele și coapsele, dar nu le strânge. Cu o salopetă de lucru adevărată, pe de altă parte, purtați o combinație de cămașă și pantaloni care, ca o singură piesă, oferă protecție pe întreaga suprafață cu mult spațiu de mișcare confortabilă.
Bucurati-va de caracterul practic ridicat al costumelor dintr-o singură piesă care vă protejează în permanență îmbrăcămintea de lucru existentă dedesubt. În același timp, beneficiați de faptul că o salopetă nu lasă aerul rece sau frigul să vă atingă corpul.
Salopetele de lucru vă protejează de la umeri până la glezne.
Nici un alt articol de îmbrăcăminte nu este capabil de această performanță. O salopetă are avantajul că pur și simplu o trageți peste hainele existente și sunteți protejat din cap până în picioare, ca să spunem așa. Atunci când pictați sau faceți un tur al atelierului, vă bucurați de confortul de a ști că sub cămașa și pantalonii dvs. nu sunt expuse la niciun pericol. Economisești timpul necesar pentru a-ți schimba complet garderoba de birou și de lucru. Pur și simplu puneți-vă salopeta de lucru și bucurați-vă de libertatea de a putea trece direct la lucru și de a fi aproape de acțiune.
Salopetele de lucru sunt, de asemenea, o alternativă excelentă, permițându-vă să protejați cu ușurință articole de îmbrăcăminte, cum ar fi o cămașă, în timpul anumitor activități. La fel ca un cardigan, purtați haina de lucru pentru a vă proteja împotriva scurgerilor de lichide sau de praf și, uneori, chiar de substanțe chimice corozive. Îl puteți pune și scoate în câteva secunde.
Salopetele de lucru sunt robuste și practice.
Diferitele noastre colecții industriale vă asigură o protecție completă pentru corpul dumneavoastră, fie ca o completare a look-ului de birou, fie pe tot parcursul zilei în atelier. Vă țin de cald, în timp ce țesăturile durabile și practic fără uzură țin departe de dumneavoastră toate pericolele. Buzunarele ingenios amplasate asigură că o legitimație de lucru, un smartphone sau unelte mai mici pot fi transportate fără efort pe lângă corp. Salopetele de lucru au, de obicei, buzunare spațioase pe piept, precum și pe părțile laterale ale trunchiului și picioarelor. Pentru a fixa conținutul respectiv se pot folosi fermoare, închizători cu Velcro sau cu butoniere.
Salopetele de lucru și paltoanele de lucru: clasice si confortabile de la Hoffmann Group.
Grație capacității noastre excelente de livrare, putem livra salopetele de lucru selectate și alte produse rapid și convenabil în 99 la sută din cazuri. Acuratețea livrării este chiar mai mare, de 99,9 %. Dacă aveți întrebări despre produse, despre procesul de comandă în sine sau despre performanțele produselor atunci când comandați în magazinul online sau într-una dintre sucursale, consilierii noștri experți vor fi foarte bucuroși să vă ajute. Bucurați-vă de combinația dintre expertiza noastră, produsele de înaltă calitate și performanțele excepționale de livrare, astfel încât dumneavoastră și personalul dumneavoastră să vă puteți concentra pe deplin asupra activității dumneavoastră.