Jachete de lucru

Categorii
  • Jachete cu betelie Jachete cu betelie (847)
  • Halat de lucru şi costume complete (overalls) Halat de lucru şi costume complete (overalls) (734)
  • Jachete de ploaie Jachete de ploaie (176)
  • Jachete de iarnă Jachete de iarnă (351)
  • Jachete funcționale Jachete funcționale (189)
  • Jachete Softshell Jachete Softshell (694)
  • Jachete Fleece Jachete Fleece (274)
  • Jachete tricotate Jachete tricotate (266)
3531produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeți geci de lucru robuste, confortabile și atractive.

    Jachetele de lucru gândite funcțional și adaptate la provocările sarcinilor zilnice reprezintă un real avantaj atât pentru siguranța la locul de muncă, cât și pentru confortul și bunăstarea angajaților dumneavoastră. Pentru că îmbrăcămintea de lucru protejează simultan împotriva pericolelor de la locul de muncă, precum și împotriva efectelor vremii. Alături de pantofii de siguranță, pantalonii de lucru, protecția capului și a feței și protecția mâinilor, o jachetă de lucru este un factor important pentru o muncă plăcută și sigură. Aici, în magazinul online, veți găsi o gamă largă de modele diferite.

    Descoperiți varietatea de jachete de lucru moderne și bine gândite.

    În gama noastră, nu veți găsi doar modele de încălzire pentru iarnă sau variante mai ușoare pentru zilele mai călduroase, ci o întreagă gamă de jachete de lucru:

    • Haine și salopete de lucru

    • Jachete cu betelie

    • Jachete din fleece

    • Jachete funcționale

    • Jachete de ploaie

    • Jachete Softshell

    • Jachete tricotate

    • Jachete de iarnă

    În gama noastră variată de jachete de lucru găsiți modele ușoare, care pot fi trase cu ușurință peste hainele de lucru normale, sau cu glugă și țesături impermeabile, cum sunt jachetele de ploaie. Folosiți cardigane robuste atunci când poate nu este cu adevărat frig, dar tinde să devină răcoros.

    Toamna sau iarna, jachetele softshell se asigură că nici umezeala și nici frigul nu vă pot afecta. Pe de altă parte, o jachetă ușoară din fleece oferă un grad mare de căldură, dar, de obicei, nu este potrivită ca protecție împotriva umezelii. În zilele cu adevărat reci, jachetele de iarnă robuste, izolatoare și absolut impermeabile și rezistente la vânt vă asigură că nu înghețați la locul de muncă, chiar și în medii cu gheață și zăpadă.

    Jachete de lucru cu detalii ingenioase în magazinul online Hoffmann Group.

    Utilizând ca exemplu o jachetă de iarnă, am dori să vă prezentăm câteva detalii esențiale: O glugă care poate fi rulată sau îndepărtată complet oferă o flexibilitate excelentă atunci când o purtați. În funcție de condițiile meteorologice, alegeți singur dacă este necesară o protecție suplimentară. Multe modele au, de asemenea, aplicații reflectorizante, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la siguranța dumneavoastră. Nu în ultimul rând, materialele respirabile asigură că aerul umed, cald și viciat din interiorul jachetei este evacuat spre exterior. Beneficiați de un confort plăcut la purtare și, în același timp, rămâneți performant pentru mult mai mult timp.

    Buzunarele ingenios plasate sunt, de asemenea, ajutoare indispensabile Folosiți buzunarele interioare ale jachetei de lucru pentru a vă păstra în siguranță smartphone-ul sau cheile importante. Buzunarele spațioase, atașate la partea exterioară a jachetelor, oferă spațiu de depozitare pentru unelte mici, benzi de măsurare sau alte obiecte. Asigurați-vă că conținutul buzunarelor este bine fixat, fie prin fermoare, fie prin sisteme de prindere cu Velcro. În zilele cu vânt, apelați la gulerele înalte ca la un alt element practic pentru a vă proteja gâtul și ceafa până la urechi. Ca o atracție suplimentară, protecția fermoarului împiedică în mod inteligent ca fermoarul să se frece de piele. Șnururile reglabile de la tiv, de la capetele mânecilor și de la glugă permit adaptarea ușoară a jachetei la situația de lucru respectivă, precum și la condițiile meteorologice.

    Jachetele de lucru trebuie să se potrivească în mod confortabil și să nu interfereze cu activitatea

    Anumite variante ale jachetelor de lucru trebuie să facă față la două provocări în același timp: Pe de o parte, croiala trebuie să se potrivească atât de bine corpului dumneavoastră încât să vă puteți mișca complet liber în timpul activității. Pe de altă parte, jacheta trebuie să fie cât mai mulată pe corp, altfel există riscul să o prindeți în anumite utilaje. Oferiți-vă libertatea de a vă ajusta ținuta la situația respectivă cu o jachetă de lucru de la Hoffmann Group. Pur și simplu scoateți gluga dacă este necesar, reglați mânecile sau trageți cordonul de la tiv mai aproape de corp. Când treaba este gata, pur și simplu desfaceți reglajele în câțiva pași simpli și vă bucurați din nou de gradul mare de confort al jachetelor noastre robuste.

    O alternativă interesantă pentru sezonul de tranziție sunt vestele. Datorită designului lor fără mâneci, acestea pot fi combinate bine cu alte haine de lucru. Confortul de purtare se combină perfect cu protecție fiabilă împotriva frigului pentru întreaga parte superioară a corpului. În funcție de condițiile meteorologice, puteți obține diferite versiuni.

    Jachete de lucru la Hoffmann Group: o protecție care merită văzută.

    Dăruiți-vă protecție, confort și un aspect elegant cu jachete de lucru funcționale. Alegeţi modelele potrivite din gama noastră extinsă și beneficiaţi de fiabilitatea noastră. Dacă aveți întrebări legate de produse individuale, de procesul de comandă în magazinul online sau întrebări generale, consilierii noștri experți vă vor ajuta cu plăcere online, prin telefon sau personal în filialele noastre.



    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături