Hamuri de siguranţă
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Harnașament de alpinism - Siguranță fiabilă pentru afacerea dvs.
Pe acoperiș, pe șantier sau pe fațadă: un ham de cățărare protejează împotriva căderilor fatale. Pentru angajații care lucrează la înălțime, viața atârnă literalmente de un fir de ață. Echipamentul de protecție personală previne în mod eficient accidentele de muncă, motiv pentru care ar trebui să căutați calitatea atunci când cumpărați hamuri de siguranță. O potrivire perfectă este esențială pentru siguranță și protecție maximă. Hoffmann Group vă oferă o selecție largă de echipamente de protecție de înaltă calitate echipamente de protecție.
Aplicarea hamului de siguranță.
Un sistem de asigurare cu frânghie este utilizat în industrie, construcții și meserii. Alpiniștii utilitari, pompierii, muncitorii în curățenie industrială și lucrătorii din construcții folosesc hamuri de siguranță pentru a se proteja de căderi.
Cerințe legislative pentru protecția împotriva căderilor.
Protecția împotriva căderii este obligatorie dacă există riscul de a cădea. Norma tehnică pentru locurile de muncă specifică măsurile care trebuie luate pentru protecția împotriva căderilor.
Următoarele lucruri trebuie luate în considerare:
- Înălțimea la care se lucrează
- Tipul, durata activității și efortul fizic
- Distanța de la marginea perimetrului de lucru
- Condiția standului
Cu ajutorul acestor criterii, companiile întocmesc o evaluare a riscurilor. O eventuală cădere de la o înălțime mai mare de un metru constituie un pericol. Compania trebuie să acționeze în consecință și să ia măsuri de protecție.
Ce conține un sistem de siguranță pentru frânghii?
O parte integrantă a protecției împotriva căderilor este hamul de siguranță. Se face o distincție între sistemele de ancorare și sistemele de oprire a căderii. Un ham de prindere încorsetează corpul la nivelul taliei și asigură menținerea la înălțime a lucrătorului la locul de muncă. Un ham de protecție împotriva căderilor protejează împotriva unei căderi prin prinderea corpului atunci când purtătorul este suspendat în frânghie.
Există cinci tipuri de hamuri, care se disting prin numărul de ochiuri:
- Harnașamente cu 1 punct - au un singur ochi de oprire a căderii, în față sau în spate.
- Harnașamente în 2 puncte - au ochi de sprijin pentru cădere și în față și în spate.
- Harnașamente în 3 puncte - au un punct de prindere în față sau în spate și două puncte de prindere laterale.
- Harnașamente în 4 puncte - cu ochi de oprire suplimentar la cele din față sau din spate și la cele două ochiuri de reținere laterale.
- Harnașamente în 5 puncte - cu ochi de oprire suplimentar, ochiuri de oprire a căderii în față și în spate, precum și două ochiuri de reținere laterale.
Se recomandă ca ochiul de oprire a căderii din față să fie folosit dacă punctul de ancorare se află în fața purtătorului. În cazul în care punctul de ancorare se află în spatele sau deasupra purtătorului hamului, cel mai potrivit este ochiul de fixare din spate. Modelele cu un ochi de oprire în față și unul în spate pot fi utilizate universal.
Seturi pentru afacerea dvs.
Un set practic de protecție împotriva căderilor combină tot ce aveți nevoie pentru protecție. Achiziționarea unui set vă poate ajuta să economisești bani, oferind totodată toate elementele necesare pentru protecție.
Elementele componente variază în funcție de domeniul de utilizare. De exemplu, un set pentru lucrul pe platformele de ridicare este format dintr-un ham de siguranță, un dispozitiv de protecție împotriva căderilor și un rucsac de transport. Un set de echipament special pentru protecția împotriva căderilor pe acoperișurile înclinate constă într-un ham de siguranță și un dispozitiv de protecție împotriva căderilor.
Consiliere pentru punerea hamului.
Înainte de a purta hamul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului. În primul rând, potriviți hamul la purtător. Pentru a pune hamul, mai întâi glisați curelele de chingi peste umăr. Ochiul de prindere de pe spate trebuie să se afle la mijloc, între omoplați. Apoi, închideți buclele pentru picioare și dacă este necesar folosiți și o curea de fixare integrată și una pentru piept. Următorul pas este să poziționați cureaua toracică în centrul pieptului și să strângeți toate curelele. Regula de bază este: între centură și corp trebuie să mai încapă doar o lățime de o mână. Există curele proeminente? Treceți-le prin suporturile pentru bucle. Ultimul pas: verificați potrivirea! Un coleg ar trebui să verifice la sfârșit ca potrivirea curelei să fie perfectă.
Întreținerea și inspecția dispozitivului de protecție împotriva căderilor.
Cel puțin o dată pe an, trebuie să se efectueze în cadrul companiei o verificare a sistemului de protecție împotriva căderilor. Aceasta implică verificarea echipamentelor, cum ar fi hamul de siguranță, dispozitivul de coborâre în rapel, precum și a punctelor de ancorare și a protecțiilor frânghiei. Veți găsi informații suplimentare privind obligațiile de inspecție în specificațiile producătorului. După o eventuală cădere, sistemul de asigurare trebuie verificat la fel de amănunțit pentru a se asigura că hamul de siguranță își va îndeplini în mod fiabil funcția data viitoare când va fi folosit.
Cumpărați hamuri de alpinism în magazinul online Hoffmann Group
Protecția împotriva căderilor pentru diferite înălțimi, domenii de aplicare și industrii poate fi comandată cu ușurință, în magazinul online Hoffmann Group. Echipamente de calitate de la producători de marcă vă așteaptă în magazinul nostru specializat. Descrierile produselor vă ajută să alegeți setul potrivit de protecție împotriva căderilor. Comandați din confortul biroului dumneavoastră și beneficiați de livrare rapidă. Vă oferim echipamente de top la cele mai bune prețuri!