Veste de protecţie reflectorizante

150produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Veste reflectorizante – siguranță optimă la locul de muncă, zi și noapte

    Oricine lucrează pe drumuri aglomerate sau se deplasează pe șantiere trebuie să se protejeze cu o vestă reflectorizantă. Dacă îmbrăcămintea fluorescentă nu face parte din îmbrăcămintea de lucru, trebuie purtată o vestă de siguranță peste îmbrăcămintea normală de lucru. La Hoffmann Group veți găsi o gamă largă de veste certificate de înaltă vizibilitate, realizate din material fluorescent și reflectorizant, în diverse modele, care pot fi combinate cu altă îmbrăcăminte de protecție standardizată pentru toate meseriile și profesiile industriale.

    Pe lângă vestele de siguranță standard, puteți comanda aici și veste de protecție softshell. Acestea constau dintr-un laminat cu trei straturi și vă protejează împotriva vântului și a apei. Datorită materialului special, vestele nu sunt doar hidrofuge, ci și respirabile și, prin urmare, sunt ideale pentru munca solicitantă din punct de vedere fizic.

    Unele dintre vestele de avertizare disponibile la noi sunt echipate și cu buzunare practice Velcro sau cu fermoar în care îți poți transporta telefonul mobil sau sculele mici.

    Reguli pentru purtarea protecției corporale

    Purtarea vestei de siguranță atunci când lucrați pe un drum sau pe un șantier este obligatorie. Se aplică următoarele: cu cât riscul de accident este mai mare, cu atât suprafața luminoasă a materialului trebuie să fie mai extinsă. Așa că, dacă lucraţi pe un șantier de autostradă, trebuie să purtați haine diferite decât cineva care repară un simplu drum în oraș. Se disting următoarele clase:

    Vestele de siguranță clasa 1 sunt recomandate pentru uz privat. Vestele de protecție din această clasă de siguranță sunt, de exemplu, o componentă obligatorie pentru autovehiculele private.

    Vestele de siguranță din clasa 2 folosesc 0,5 metri pătrați de material fluorescent și 0,13 metri pătrați de material reflectorizant. Sunt utilizate în lucrări care se află în zone de pericol mediu. Acest lucru se aplică, de exemplu, lucrărilor pe drumuri pe care trec mai puțin de 600 de autovehicule pe oră, viteze de 60 km/h, vizibilitatea este nerestricționată și lucrările se desfășoară în spatele unei bariere.

    Vestele de siguranță clasa 3, pe de altă parte, folosesc 0,8 metri pătrați de material fluorescent și 0,2 metri pătrați de material reflectorizant. Se poartă în zone cu risc crescut de accidente, cum ar fi un drum în care trec peste 600 de vehicule pe oră, vitezele sunt mai mari de 60 km/h, șantierul este nesecurizat și drumul poate fi traversat.

    Vestele de siguranță joacă, de asemenea, un rol important și în sfera privată. În fiecare autovehicul ar trebuie să existe cel puțin o vestă reflectorizantă conformă cu standardul DIN EN 471:2003+A1:2007 sau EN ISO 20 471:2013. Prevederea legală se aplică tuturor autoturismelor înmatriculate, camioanelor, tractoarelor și semiremorcilor, precum și autobuzelor. Doar motocicletele sunt scutite de această cerință.

    Pentru a ne asigura că vesta de siguranță își îndeplinește scopul, aceasta trebuie purtată întotdeauna închisă. De asemenea, trebuie să se asigure că vesta de protecție de lucru este curată și nu este deteriorată. Prin urmare, verificați-vă în mod regulat vesta pentru a nu se deteriora și îndepărtați imediat murdăria.

    Vestele de siguranță sunt fluorescente și reflectă lumina

    Vestele de protecție nu asigură doar o vizibilitate mai bună la amurg sau noaptea. În timpul zilei, vesta pare deosebit de strălucitoare datorită vopselei fluorescente la lumina zilei. Acest strat special asigură emisia de lumină vizibilă mai mare decât cea incidentă din exterior: lumina UV este transformată în lumină vizibilă prin fluorescență – adică pe termen scurt, emisia spontană de lumină este convertită. Noaptea, elementele reflectorizante ale vestei de lucru asigură că dumneavoastră sau angajații dumneavoastră sunteți văzuți.

    Comandați veste de siguranță online la Hoffmann Group

    Comandați simplu și ușor veste de siguranță din clasa de siguranță de care aveți nevoie din magazinul nostru online. De asemenea, la Hoffmann Group veți găsi pantaloni de înaltă vizibilitate și căști de protecție. Ai nevoie de ajutor în alegerea îmbrăcămintei de protecție potrivite pentru tine și angajații tăi? Consilierii tehnici ai Grupului Hoffmann vor fi bucuroși să vă ajute la telefon.

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături