Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Protecţie respiratorie cu suflantă Jupiter™

Cod articol: 097280

Detalii despre produs

Date tehnice

CAS AL
1A004A
SH-Code AL
01
Serie Jupiter
Denumirea producătorului JPRTU1
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097280
Număr producător 7100079779

Descriere

Execuţie:

Sistem de protecţie respiratorie fără limitarea timpului de purtare. Sistemul de suflantă garantează alimentarea cu aer proaspăt de respirat fără rezistenţă la respiraţie şi se poate ajusta uşor la diferite condiţii de lucru. Ideal pentru zone de lucru înguste, datorită formei plate. Starea de încărcare a acumulatorului şi curentul de aer spre partea de sus sunt monitorizate electronic continuu. În cazul unor neregularităţi, avertizare imediată acustică şi optică. Manevrare şi întreţinere simplă.

Aplicaţie:

Pentru protecţia împotriva pulberilor, fumului şi a aerosolilor pe bază de apă şi ulei, nocivi şi cancerigeni până la de 10 ori limita permisă. Protecţie împotriva gazelor organice şi a vaporilor cu punct de fierbere de >65 °C şi a concentraţiilor până la 0,5%.

Livrare:

  • Unitate suflantă Jupiter™ cu centură confort de decontaminare.
  • Indicator al aerului suflat şi unitate de calibrare.
  • Pereche de filtre de combinare A2P împotriva gazelor organice şi a vaporilor precum şi a particulelor.
  • Pereche de elemente de prefiltrare.
  • Furtun pentru aer BT30, reglabil pe lungime.
  • Acumulator NiMH cu durată de funcţionare de cca 8 h şi încărcător.

Notă:

Setul de protecţie respiratorie cu suflantă Jupiter™ se livrează fără partea pentru cap.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb