Execuţie:
Căşti de protecţie din polietilenă de înaltă densitate cu protecţie fiabilă împotriva şocurilor electrice până la 1000 V CA (sau 1500 V CC). Proprietăţi de protecţie până la -20°C. Confort ridicat la purtare şi fixare sigură datorită echipării interioare cu formă ergonomică şi reglabilă pe înălţime.
- Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
- Suport cu sloturi duble de 16 mm
- Bandă pentru transpiraţie din piele naturală
- Cu jgheab
- Cu cheie rotativă
Cu formă dreaptă.
Aplicaţie:
Furnizori de energie, companii de electricitate, companii feroviare, întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.
Standard:
DIN EN 397; DIN EN 50365