Pereche de mănuşi pentru electricieni RIG0011Y 500 V CA

Cod articol: 094917
de la 
La cerere
Livrabil
23 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: 00

Descriere

Execuţie:

Mănuşi izolatoare de siguranţă din latex de cauciuc natural pentru protecţie împotriva riscurilor electrice. Cu cât mănușa este mai groasă, cu atât rezistența electrică este mai mare. Culoarea bej din interiorul mănușii arată dacă este deteriorată, ceea ce înseamnă că un defect poate fi recunoscut imediat. Formă anatomică pentru confort maxim la purtare. PSA Categoria III, cu ştampilă de verificare.
Pentru lucrări în plaje de tensiune de până la 500 V, clasa 00.

Notă:

Varianta cu lungimea de 360 mm, grosimea de 0,5 mm şi culoarea neagră este disponibilă la Cod 094918.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"