Mănuşi din bumbac şi tricotate

mm
-
mm
16produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Mănuși de protecție - Alegerea potrivită pentru lucrul în siguranță

    Mâinile sunt cel mai important instrument de lucru

    Mâna omului este o combinație perfectă de 27 de oase, 33 de mușchi și 30 de articulații. Această construcție complexă poate efectua o gamă largă de activități, de la lovituri puternice până la lucrări de precizie în filigran. Mâna noastră este un instrument impresionant - dar neprotejat este expus la multe pericole.

    Mai mult de o treime din toate accidentele de muncă sunt direct legate de rănile mâinilor. Leziunile posibile includ, dar nu se limitează la, tăieturi, arsuri termice și arsuri chimice. Din acest motiv, mănușile de protecție potrivite nu trebuie să lipsească.

    În funcție de activitate, pot apărea diferite leziuni, care pot fi clasificate astfel:

    Mecanic: tăieturi, abraziuni, vezicule

    Substanțe chimice: arsuri, iritații

    Căldură: arsuri

    Frig: degerături, daune cauzate de îngheț

    Diferite tipuri de protecție pentru mâini

    Tipurile de mănuși de lucru sunt la fel de diverse ca și pericolele de care ne feresc. Ele pot fi clasificate după cum urmează:

    1. După material:

    Mănusi de piele

    Mănuși tricotate din bumbac sau poliamidă/nailon, cu sau fără acoperire

    Mănuși de lucru din plastic (de exemplu, polimer, poliacrilic)

    2. După domeniul de aplicare:

    Mănuși de sudură

    Mănuși de lucru pentru zone uscate

    Mănuși de lucru pentru zonele uleioase și umede

    Mănuși rezistente la tăiere

    Mănuși anti-vibrații

    Mănuși de protecție termică

    Mănuși de protecție împotriva frigului

    Mănuși de protectie electrică

    Mănuși de protecție chimică

    3. După durata de utilizare:

    Mănuși de protecție de unică folosință

    Mănuși multifuncționale

    Criterii de selecție pentru mănuși de protecție

    Există o serie de criterii care trebuie luate în considerare atunci când alegem mănușile potrivite. Zona de aplicare este deosebit de importantă: este un mediu uscat sau mai degrabă un loc de muncă umed și uleios? Mănușile trebuie să asigure sensibilitate tactilă și precizie? Împotriva căror pericole ar trebui să protejeze mănușile?

    Categoriile de protecție a mâinilor

    Fiecare mănușă de lucru corespunde unei categorii specifice a “Directivei privind echipamentele individuale de protecție”:

    Categoria I include mănuși cu un design simplu pentru a proteja împotriva riscurilor minime, cum ar fi mănușile de uz casnic.

    Categoria II include mănuși de lucru concepute pentru riscuri medii, cum ar fi protecția împotriva tăieturilor. Acestea trebuie să poarte marcaj CE.

    Categoria III include mănuși care protejează împotriva riscurilor fatale sau a daunelor ireversibile care pot fi cauzate, de exemplu, de substanțe chimice. Aceste modele trebuie, de asemenea, să fie testate și certificate de un organism de certificare acreditat. În plus, procedura de asigurare a calității utilizată de producător, care garantează omogenitatea producției sale sau testează calitatea uniformă a produsului final, trebuie verificată de un organism independent.

    Materiale diferite - Materialul mănușilor de lucru este strâns legat de domeniul respectiv de aplicare:

    De exemplu, bumbacul este un material natural despre care se știe că este prietenos cu pielea, absorbant, rezistent la căldură, durabil, rezistent la uzură și elastic. Mănușile de bumbac neacoperite sunt folosite pentru lucru uscat, ușor și ca mănuși de căptușeală.

    Poliamida este o fibră sintetică dezvoltată inițial ca înlocuitor pentru mătase. Materialul este foarte elastic, rezistent la abraziune, durabil și are o rezistență limitată la substanțe chimice. În cazul mănușilor multifuncționale servește ca material de suport principal care poate fi combinat cu diferite alte materiale.

    Polimerii de nitril sunt foarte stabili din punct de vedere chimic și au proprietăți asemănătoare cauciucului. Rezistent pentru alergii și, prin urmare, o alternativă bună la mănușile din latex. Proprietăți de protecție foarte bune în contact cu ulei, grăsimi și benzină. Există riscul de alunecare dacă intră în contact cu apa.

    Există și numeroase alte materiale pentru mănuși de lucru precum aramidă, butil, fibră de sticlă, nailon, poliuretan, piele nappa sau latex. Combinația dintre materialul de suport, tehnologia de tricotat și tipul și grosimea stratului de acoperire este decisivă pentru a face alegerea corectă.

    Domenii speciale de aplicare pentru mănuși de protecție

    • Manipularea substanțelor chimice

    Oricine lucrează cu substanțe chimice în activitatea sa profesională trebuie să ia măsuri speciale de precauție. Până la 60% din gazele sau vaporii periculoși sunt absorbiți prin gură și nas – aici este necesară o protecție respiratorie adecvată. Cu toate acestea, până la 30 la sută din substanțele chimice pătrund în corpul uman prin piele sau membranele mucoase și pot provoca daune ireversibile.

    Prin urmare, directiva PPE prescrie mănuși speciale de protecție chimică. Ele constau, de exemplu, din butil sau cloropren.

    În funcție de zona de aplicare, acestea trebuie să protejeze împotriva pătrunderii substanțelor chimice. Penetrarea înseamnă că substanța chimică sau microorganismul pătrunde în materialul mănușii la nivel macroscopic prin porozitate, cusături, orificii sau alte defecte ale mănușii. Odată cu permeabilitatea, există riscul ca substanța chimică să pătrundă sau să migreze prin materialul intact al mănușii la nivel molecular. Se vorbește despre așa-zișii timpi de descoperire, de care are nevoie o substanță periculoasă înainte de a intra în contact cu pielea.

    Mănuși de protecție împotriva căldurii și frigului

    Protecție împotriva căldurii

    Dacă sunteți expus la riscuri termice precum căldură sau flăcări sau frig extrem în timpul muncii dvs., mănușile trebuie să vă protejeze în mod adecvat de aceste pericole. Mănușile speciale conform EN 407 protejează împotriva aprinderii, căldurii de contact, căldurii de convecție, căldurii radiante și metalului topit - fiecare la un nivel de performanță de la 0 la 4.

    Protecție împotriva frigului

    Situația este similară pentru mănușile de protecție împotriva frigului. Conform EN 511, proprietățile includ rezistența la convecție la rece, rezistența la contact la rece și rezistența la apă. Nivelurile de performanță de la 0 la 4 se aplică pentru primele două criterii, în timp ce doar diferența dintre 0 (pătrunderea apei) și 1 (fără pătrundere a apei) se aplică rezistenței la apă.

    Mănuși de protecție pentru lucrări de sudare

    Lucrările de sudare generează temperaturi ridicate și căldură radiantă. Pentru a proteja în mod adecvat mâinile, sunt necesare mănuși speciale de sudură. Sunt semnificativ mai lungi decât alte mănuși de lucru pentru a oferi și protecție pentru încheietura mâinii și antebraț. În plus, această mănușă poate fi combinată cu o protecție pentru mâini de sudor, care protejează și împotriva căldurii și a căldurii radiante.

    Varietatea de mănuși de pe piață este aproape nelimitată. Am selectat pentru tine cele mai bune mănuși de la cele mai importante mărci. La Hoffmann Group, am urmărit întotdeauna cele mai înalte standarde de calitate.

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături