{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Serie | ActivArmr® | |
Conţinut | 6 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Tehnologie de tricotat | 10G | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | A | |
Lungime | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Material de suport | Poliester acril | |
Material | Nitril | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Greutate | 72,1 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Cod articol | 094823 11 | |
EAN / GTIN | 76490457242 | |
Număr producător | 97-011/11 |