Sandale negre AL 711 PLUS ESD, S1 XB

Cod articol: 092612
de la 
La cerere
Livrabil
25 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie ALLROUND cu amortizare în zona călcâielor SECURA VARIO®.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Benzi reflectorizante de siguranţă.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţuri cu inserţie confortabilă ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD).

Sandale cu închidere cu prindere cu scai material exterior funcţional ultra-uşor combinat cu material textil funcţional cu pori deschişi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Sandale AL 711 PLUS ESD, S1 NB pentru alte modele consultaţi Cod 092611.
Stoc de mărimea UE 39 – 48, se pot comanda la mărimea UE 36 – 48.

Produse potrivite

Din aceeași serie "AL 700 Plus ESD"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimi UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături