GARANT Master Titan Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC TiAlN

Cod articol: 207487
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
64 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru prelucrarea titanului şi aliajelor din titan.
4 tăişuri frontale la centru.
Prin urmare poate fi folosită ca burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Notă:

Nu este recomandată reascuţirea.
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
    ⌀ f8DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături