GARANT Master Titan Freză toroidală din carbură monobloc HPC TiAlN

Cod articol: 206364
de la 
La cerere
Livrabil
202 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezarea titanului şi a aliajelor de titan, la funcţionare silenţioasă pentru cea mai bună durabilitate şi cea mai mare performanţă la aşchiere.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături