• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Raft anexat pentru birou Adâncime 600 mm

Cod articol: 990596
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Descriere

Execuţie:

Faţade cadru şi rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.
Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor şi a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.
Capacitatea portantă maximă: 150 kg pe raft de depozitare.
Adâncime raft 600 mm: cuprinde până la 192 de dosare pe panou la o înălţime de 2300 mm.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
Raft de bază: lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: lungime nominală +6 mm
Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm
Lungime nesprijinită: max. 600 mm

Notă:

  • Rafturile cu un raport înălţime/adâncime mai mare de 5:1 trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.
  • Sistemele de fixare în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.