Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cameră color, USB 3.0 5

Cod articol: 492070 5

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţie 2592×1944 px
Lungimea cablului de conectare 3 m
Interfaţă Interfaţă USB
Mărime pixel 2,2 µm
Imagini pe secundă 15
Dimensiunea senzorului 1/2,5 inch
Cameră Cameră color CMOS 5 megapixeli
Lungime 43 mm
Lăţime 29 mm
Înălţime 29 mm
Tip produs Cameră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492070 5

Descriere

Execuţie:

Cameră color compactă, cu rezoluţie înaltă pentru imagini extrem de clare.
Cameră color CMOS 5 megapixeli cu conexiune USB 3.0. Înregistrare video cu 15 de imagini pe secundă, la rezoluţie maximă.

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare de 3 m.