Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Dispozitiv de verificare a tensiunii fără contact

Cod articol: 473005

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 40
Interval de afişare CA 200 V - 1.000 V
Categorie de supratensiune CAT IV / 1000 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473005

Descriere

Execuţie:

Tester de tensiune compact pentru detectarea fără contact a cablurilor aflate sub tensiune.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Verificarea cablurilor, a prizelor, a dozelor de legătură etc. Dacă vârful de măsurare luminează în roşu şi se aude un semnal sonor, înseamnă că există tensiune.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb