Braţ articulat hidraulic (fără bază magnetică)

Cod articol: 440610
de la 
La cerere
Livrabil
617 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare hidraulic cu blocare centrală - toate braţele sunt blocate rigid cu ajutorul butonului rotativ central. Uleiul hidraulic este asigurat împotriva pierderii cu garnitură dublă. Forţa de blocare poate fi reglată fără trepte. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ 54 mm) pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Braţele articulate se rotesc 360° în jurul suportului de măsurare, sunt rabatabile 180° şi se potrivesc pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă.

Execuţie - Imagine:

Prindere centrală hidraulică
cu mâner de fixare ergonomic
Ajustare fină
la nivelul braţului de fixare a ceasului comparator
Articulaţie sferică
Suport magnetic
în capsulă din material plastic

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.