Execuţie:
Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Parte TRECE cu
toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Pentru dimensiune intermediară sau toleranţă numerică.
Calibru potcoavă cu toleranţă numerică, de ex.
Cod 484225 Ref. 41,04 + 0,01/ -0,02
Aplicaţie:
Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.
Standard:
Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7163.
Notă:
Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).
Tip A = 3 – 5,999
Tip B = 6,001 – 6,999
Tip C = 7,001 – 10,999
Tip D = 10,001 – 14,999
Tip E = 15,001 – 18,999
Tip F = 19,001 – 22,999
Tip G = 23,001 – 27,999
Tip H = 28,001 – 32,999
Tip I = 33,001 – 39,999
Tip J = 40,001 – 43,999
Tip K = 44,001 – 49,999
Tip L = 50,001 – 55,999
Tip M = 56,001 – 62,999
Tip N = 63,001 – 71,999
Tip O = 72,001 – 75,999
Tip P = 76,001 – 82,999
Tip Q = 83,001 – 92,999
Tip R = 93,001 – 99,999