Tricou multistandard polo bleumarin/galben

Cod articol: 091703
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
10 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 60% modacril; 39% bumbac; 1% fibre speciale
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 210
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte inovativă multistandard cu un design modern. Factor de protecţie ridicat şi foarte plăcută la purtare. Croială modernă, material de calitate, iar buna prelucrare garantează o purtare uşoară şi durabilitate.
Tricou Polo multistandard cu mânecă lungă combină în mod ideal caracteristicile antistatice şi confortul ridicat oferit la purtare.
  • Închidere mâneci cu manşete.
  • Guler polo cu şir scurt cu nasturi.
  • Benzi reflectorizante segmentate pentru flexibilitate maximă.

Standard:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, Clasa 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Produse potrivite

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte multistandard Blakläder"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături