Execuţie:
Îmbrăcăminte inovativă multistandard într-un design modern. Factor de protecţie ridicat şi foarte plăcută la purtare. Croială modernă, material de calitate, iar buna prelucrare garantează o purtare uşoară şi durabilitate.
Pantaloni dintr-o ţesătură mixtă de bumbac, poliester şi fibră specială antistatică, care împrumută pantalonilor proprietăţile sale antistatice şi ignifuge. Împreună cu genunchierele (Cod
091494 şi Cod
091496), dispune de certificare conform EN 14404.
- Buzunare la spate cu clapă şi închidere cu scai.
- Buzunare la genunchiere, cu două înălţimi diferite.
- Buzunar interior pentru metru.
- Benzi reflectorizante de 50 mm lăţime.
Standard:
- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
- EN ISO 20471, Clasa 1.
- EN 13034 PB 6.
- EN 11611, Clasa 1.
- EN 14404:2004+A1:2010.
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
- EN 13034.
Notă:
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.