Execuţie:
Salopetă cu bretele elastice pentru un confort sporit, ideal pentru lucrările de sudură.
- Buzunar ataşat, cu clapă şi închidere cu scai.
- Cordon reglabil.
- Două buzunare laterale.
- Buzunar cargo cu buzunar ataşat pentru telefon.
- Buzunare la spate cu clapă şi închidere cu scai.
Standard:
- EN ISO 20471 Clasa 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
- EN 13034 Tip 6
- EN 61482-1-2
Notă:
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.