• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Jachetă de protecţie la sudură

Cod articol: 091500
Reducere
de la  144,05 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
5 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte rezistentă la căldură şi la foc din piele de vită şpăltuită, durabilă şi maleabilă. Protecţie la căldură şi la stropi fierbinţi sau la aşchii, la sudură, şlefuire sau ardere. Toate cusăturile pielii sunt realizate în dublu punct lănţişor cu aţă cu 5 fire KEVLAR® rezistentă la căldură. Toate punctele de tensiune sunt nituite sau întărite cu două straturi de piele. Toate niturile şi capsele sunt izolate electric.
Jachetă de protecţie la sudură cu guler înalt pentru protecţia împotriva scânteilor.
  • Întăritură dublă de piele la şirul frontal de capse.
  • Buzunare interioare spaţioase din piele.
  • Un plus de material, din bumbac, la spate cu rezistentă la foc.

Standard:

EN ISO 11611:2015 Clasa 1/A1+A2

Produse potrivite

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte de protecţie pentru sudori"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"