• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
    • În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Ochelari confortabili de protecţie SecureFit™ 600 I/O

Cod articol: 096203 I/O
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SecureFit™
Marcarea ramei 3M EN166 FT CE
Marcarea lentilelor 5-1,7 3M 1 FT
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096203 I/O
Număr producător 7100112718

Descriere

Execuţie:

Noii ochelari de protecţie reunesc toate caracteristicile de confort ale familiei SecureFit™ şi dispun de un strat de acoperire Premium de înaltă calitate, asigurând totodată confort maxim. Datorită tehnologiei 3M™ de distribuire a presiunii pe braţe rezultă o presiune optimă de apăsare pentru fiecare dimensiune a capului şi o aşezare sigură. Câmp vizual mare şi performanţă excepţională datorită designului cu două lentile şi cu semicadru modern.
Cu lentilă reflectorizantă recomandată pentru lumina soarelui, fără a întuneca prea mult (lucrări alternative în zona interioară şi exterioară).

Standard:

EN 166
EN172

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "SecureFit™"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"