• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Protecţie încălţăminte, negru MILLENIUM FULL PROTECT

Cod articol: 092940
de la 
La cerere
Livrabil
137 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Acoperitori de protecţie pentru încălţămintea vizitatorilor, corespunde cerinţelor echipamentului personal de protecţie. Protecţie sigură împotriva strivirilor şi şocurilor oferită de bombeul de oţel în zona degetelor. Cu limbă prelungită pentru protecţia părții dorsale a piciorului. Materialul se poate spăla şi permite refolosirea igienică. Practic, poate fi folosit pe numeroase tipuri de încălţăminte.
Cu protecție la străpungere și curea reglabilă la călcâi pentru adaptarea optimă la încălțăminte.
  • Material exterior din poliurentan, impermeabil.
  • Talpă din poliuretan, neagră, rezistent la alunecare (SRC).

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"