Execuţie:
Ghete cu şireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu
amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi rezistenţă la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.
- Limbă închisă.
- Pingea Perbunan Alpine, antracit.
- Protecţie întărită a vârfurilor.
- Cârlige pentru şireturi.
- Carâmb ridicat.
- Bordură căptuşită.
- Talpă interioară din piele naturală.
- Branţ confortabil ERGO-COOL®.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Notă:
Marfă depozitată, cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.