• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-937

Cod articol: 094486
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 17,41 €
  • de la 12
    de la 14,51 €
La cerere
Livrabil
1.221 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-937. Mănuşi uşoare cu o combinaţie foarte bună între protecţia împotriva tăierii, impermeabilitatea la ulei şi rezistenţa la uzură. Strat dublu de poliuretan şi spumă de nitril pentru o prindere sigură. Cu tehnologia de tricotat cu mărimea 18 şi fibre de tehnologia diamantată Dyneema®.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "HyFlex®"