• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-541 7

Cod articol: 094563 7
Reducere
17,27 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 144 Pereche
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 12
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Material de suport INTERCEPT™, Kevlar
Strat de acoperire Spumă de nitril
Material Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 24 g
Lungime 196 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Număr producător 11-541/7

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-541. Mănuși foarte ușoare cu tehnologie de tricotat la mărimea 18 și totodată cu protecție ridicată la tăiere (Clasa D conform EN 388:2016) datorită folosirii combinate a firelor INTERCEPT™ și KEVLAR®. Strat de acoperire subțire și totuși robust de spumă de nitril. Ideale pentru montajul componentelor mici metalice cu muchii ascuțite.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"