Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-270

Cod articol: 094759
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 9,73 €
  • de la 12
    de la 8,11 €
La cerere
Livrabil
2.449 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-270. Mănuşi din nitril pentru lucrări cu substanţe chimice cu grad mic până la mediu de contaminare. Stratul dublu de nitril uşor de pe căptuşeala de nailon fără cusătură oferă o sensibilitate şi flexibilitate excelentă. Greutatea mică a mănuşilor determină un confort ridicat la purtare cu o protecţie completă la contactul cu uleiurile dăunătoare, substanţele chimice şi alte lichide.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "AlphaTec®"