Pereche de mănuşi ActivArmr Hycron® 27-805

Cod articol: 094431
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 5,32 €
  • de la 12
    de la 4,43 €
La cerere
Livrabil
2.185 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Descriere

Execuţie:

Serie ActivArmr Hycron®. Mănuşă rezistentă din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistenţă mare la manevrarea materialelor abrazive şi a celor cu muchii ascuţite. Mai robust şi mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănuşile grele din piele. Opreşte eficient pătrunderea grăsimii şi a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oţel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcţii, lemn brut.
Cu manşete de siguranţă şi acoperire completă.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatic conform EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Hycron®"