Pereche de mănuşi HyFlex® 48-102

Cod articol: 094268
Reducere
de la  1,75 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 1,44 € 1,75 €
  • de la 12
    de la 1,20 € 1,46 €
La cerere
Livrabil
3.491 livrabil imediat
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Descriere

Execuţie:

HyFlex® Serie. Mănuşi din tricot fin cu strat de acoperire pe palmă pentru medii de lucru uscate. Se recomandă pentru lucrări de precizie, în condiţiile în care mâna beneficiază de o aerisire foarte bună. Pentru lucrări uşoare în industrie. Mobilitate bună, pentru manevrarea precisă a obiectelor mici. Extrem de recomandate pentru lucrări uşoare de montaj, inspecţie, împachetarea componentelor mici.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "HyFlex®"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie Colecţie de Primăvară EPP"